品番 : EA573GD-17
品名 : 17x320mm ロング六角棒レンチ
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 17mm |
---|---|---|---|
軸長 | 320mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,890 円(税抜)/ 3,179 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 17:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0579ページ |