品番 : EA573GD-6
品名 : 6.0x180mm ロング六角棒レンチ
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 6.0mm |
---|---|---|---|
軸長 | 180mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/09/13 15:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0563ページ |