品番 : EA573GD-14
品名 : 14x280mm ロング六角棒レンチ
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 14mm |
---|---|---|---|
軸長 | 280mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/08/21 17:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0563ページ |