品番 : EA573GD-19
品名 : 19x360mm ロング六角棒レンチ
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 19mm |
---|---|---|---|
軸長 | 360mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,720 円(税抜)/ 5,192 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/07/22 00:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0563ページ |