品番 : EA573GR-10
品名 : 10x122mm パイロットリセス付ボルト用レンチ
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
仕様
| サイズ(mm) | 10 | 重量(g) | 103 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム | 全長(mm) | 122 |
| 軸長(mm) | 112 | ||
| パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/17 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
