品番 : EA573GR-4
品名 : 4x 70mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
仕様
| サイズ(mm) | 4 | 重量(g) | 10 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム | 全長(mm) | 74 |
| 軸長(mm) | 70 | ||
| パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/02 21:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0561ページ | ||||
