品番 : EA573GR-12
品名 : 12x125mm パイロットリセス付ボルト用六角棒レンチ
パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
仕様
| サイズ(mm) | 12 | 重量(g) | 160 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム | 全長(mm) | 137 |
| 軸長(mm) | 125 | ||
| パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/18 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0563ページ | ||||
