品番 : EA573KD-1.5
品名 : 1.5x 90mm [Ball-Hexagon]レンチ
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | ||
---|---|---|---|
ボールポイント付 | |||
サイズ | 1.5mm | 軸長 | 90mm |
追加説明 |
●重量…4g |
---|
カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 87 (2024/04/29 23:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0583ページ |