品番 : EA573KD-3
品名 : 3.0x127mm [Ball-Hexagon]レンチ
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 3mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 127mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| ボールポイント付きレンチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/11/15 20:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
