詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573KD-2

品名 : 2.0x100mm [Ball-Hexagon]レンチ

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 2mm
軸長 100mm 材質 クロムバナジウム鋼
ボールポイント付きレンチ
追加説明
アイコン
カタログ価格

270 円(税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 101

(2026/11/15 20:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0557ページ
バリエーション一覧
EA573KD-1.5 1.5x 90mm [Ball-Hexagon]レンチ
EA573KD-2 2.0x100mm [Ball-Hexagon]レンチ
EA573KD-2.5 2.5x112mm [Ball-Hexagon]レンチ
EA573KD-3 3.0x127mm [Ball-Hexagon]レンチ
EA573KD-4 4.0x150mm [Ball-Hexagon]レンチ
EA573KD-5 5.0x165mm [Ball-Hexagon]レンチ
EA573KD-6 6.0x185mm [Ball-Hexagon]レンチ
EA573KD-8 8.0x200mm [Ball-Hexagon]レンチ
EA573KD-10 10x225mm [Ball-Hexagon]レンチ
ウェブカタログ画像
  • ボールポイント付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top