品番 : EA573LA-90A
品名 : 1.5- 10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB212.LDH-10CN |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 9本組セット | サイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
| 最大軸長 | 220mm | セット重量 | 439g |
| ニッケルクロムメッキ加工 | |||
| ホルダー付 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| ボールポイント付 | |||
| ホルダーは横幅があまりない、2段収納式のスリムタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/09/15 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|


