品番 : EA573LF-10
品名 : 10x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB212.10BL |
|---|---|---|---|
| サイズによって色が違います。 | |||
| ボールポイント付 | |||
| パウダーコート仕上げ | |||
| サイズ | 10mm | 軸長 | 125mm |
| 色 | 青 | ||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/22 03:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
