詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LF-2

品名 : 2.0x 56mm [Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB212.2GR
サイズによって色が違います。
ボールポイント付
パウダーコート仕上げ
サイズ 2mm 軸長 56mm
色 緑
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
追加説明
カタログ価格

920 円(税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/10/09 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0555ページ
バリエーション一覧
EA573LF-1.5 1.5x 50mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LF-2 2.0x 56mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LF-2.5 2.5x 63mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LF-3 3.0x 71mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LF-4 4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LF-5 5.0x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LF-6 6.0x100mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LF-8 8.0x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573LF-10 10x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
拡大画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top