品番 : EA573LF-5
品名 : 5.0x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB212.5OR |
|---|---|---|---|
| サイズによって色が違います。 | |||
| ボールポイント付 | |||
| パウダーコート仕上げ | |||
| サイズ | 5mm | 軸長 | 90mm |
| 色 | 橙 | ||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/11/20 18:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
