品番 : EA573LT-300
品名 : 5本組 [Ball-Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※エスコオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | Hexドライバー×5本 | サイズ | 1.27・1.5・2・2.5・3mm |
| 軸長 | 50・70・80・90・100mm | ||
| ボールポイント付 | |||
| 高精度により、30°まで倒して作業ができます。 | |||
| 耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性 | |||
| バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 | |||
| スリムなグリップで場所をとらず、あらゆる用途で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0520ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
