品番 : EA573LT-313
品名 : 1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB206.S1,27-50 |
|---|---|---|---|
| ボールポイント付 | |||
| 高精度により、30°まで倒して作業ができます。 | |||
| サイズ | 1.27mm | 軸長 | 50mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/01 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0520ページ | ||||
代替品
![]() |
|

