詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573LT-330

品名 : 3.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB206.S3-100
ボールポイント付
高精度により、30°まで倒して作業ができます。
サイズ 3mm 軸長 100mm
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/08 07:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0520ページ
バリエーション一覧
EA573LT-313 1.27x 50mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LT-315 1.5 x 70mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LT-320 2.0 x 80mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LT-325 2.5 x 90mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LT-330 3.0 x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LT-340 4.0 x120mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LT-350 5.0 x140mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LT-360 6.0 x160mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LT-380 8.0 x180mm [Ball-Hexagon]ドライバー
EA573LT-400 10.0x200mm [Ball-Hexagon]ドライバー
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top