品番 : EA573LT-315
品名 : 1.5 x 70mm [Ball-Hexagon]ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB206.S1,5-70 |
|---|---|---|---|
| ボールポイント付 | |||
| 高精度により、30°まで倒して作業ができます。 | |||
| サイズ | 1.5mm | 軸長 | 70mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/19 21:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0520ページ | ||||
