品番 : EA573MF-106
品名 : T6x 50mm [Torx]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB6400.6-50 |
---|---|---|---|
サイズ | T6 | 軸長(mm) | 50 |
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0546ページ |