品番 : EA573MF-108
品名 : T8x 60mm [Torx]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB6400.8-60 |
---|---|---|---|
軸長(mm) | 60 | サイズ | T8 |
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルです。 | |||
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 18:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0546ページ |