品番 : EA573MF-115
品名 : T15x 80mm [Torx]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB6400.15-80 |
---|---|---|---|
軸長(mm) | 80 | サイズ | T15 |
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルです。 | |||
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/05 01:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0546ページ |