品番 : EA573MG-130
品名 : T30x350mm [Bore Torx]ドライバー(ロング)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8400.B30-350 |
---|---|---|---|
手が濡れていても滑らないグリップ | |||
イジリ止付 | |||
手元六角付 | |||
サイズ | T30 | 軸径 | 7.5mm |
軸長 | 350mm | ||
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもキレイに落とせます。 | |||
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/26 22:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0546ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA573MG-120 T20x250mm [Bore Torx]ドライバー(ロング) |
EA573MG-125 T25x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング) |
EA573MG-130 T30x350mm [Bore Torx]ドライバー(ロング) |
EA573MG-140 T40x400mm [Bore Torx]ドライバー(ロング) |