詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MJ-15

品名 : T15x135mm [Bore Torx]キーレンチ

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB411.B15
イジリ止付
サイズ T15 軸長(mm) 135
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチです。
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/07 07:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0564ページ
バリエーション一覧
EA573MJ-6 T 6x 80mm [Bore Torx]キーレンチ
EA573MJ-7 T 7x 90mm [Bore Torx]キーレンチ
EA573MJ-8 T 8x100mm [Bore Torx]キーレンチ
EA573MJ-10 T10x120mm [Bore Torx]キーレンチ
EA573MJ-15 T15x135mm [Bore Torx]キーレンチ
EA573MJ-20 T20x150mm [Bore Torx]キーレンチ
EA573MJ-25 T25x165mm [Bore Torx]キーレンチ
メイン画像
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

サブ画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top