品番 : EA573MJ-7
品名 : T 7x 90mm [Bore Torx]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB411.B7 |
|---|---|---|---|
| イジリ止付 | |||
| サイズ | T7 | 軸長(mm) | 90 |
| ロングタイプのL型ヘクスローブレンチです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/07 07:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
