品番 : EA573MJ-8
品名 : T 8x100mm [Bore Torx]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB411.B8 |
|---|---|---|---|
| イジリ止付 | |||
| サイズ | T8 | 軸長(mm) | 100 |
| ロングタイプのL型ヘクスローブレンチです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/03/20 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0564ページ | ||||
代替品
![]() |
|

