品番 : EA573RA-2.5
品名 : 2.5x100mm [Hexagon] T型ドライバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10768-2.5 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 2.5 | サイズ | 軸長(L1;mm):100 全長(L2;mm):116 |
重量 | 10g | ||
力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ | |||
ブレード部のメッキはマット仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 00:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。