品番 : EA573RA-10
品名 : 10.0x200mm [Hexagon] T型ドライバー
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10768-10 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 10 | サイズ | 軸長(L1;mm):200 全長(L2;mm):235 |
重量 | 210g | ||
ブレード部のメッキはマット仕上げ | |||
力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 08:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0588ページ |
代替品
|
|
|
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。