品番 : EA573RA-4
品名 : 4.0x150mm [Hexagon] T型ドライバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10768-4 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 4 | サイズ | 軸長(L1;mm):150 全長(L2;mm):175 |
重量 | 40g | ||
ブレード部のメッキはマット仕上げ | |||
力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 00:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|