品番 : EA573RA-3A
品名 : 3.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10768-3K-3 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 3 | 軸長(L1;mm) | 150 |
| 全長(L2;mm) | 174 | 質量(g) | 42 |
| 材質 | クロームバナジウム、マットクロームメッキ | ||
| 力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ | |||
| ブレード部のメッキはマット仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/07/09 22:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0562ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
