詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573RA-5A

品名 : 5.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 10768-2K-5
サイズ(mm) 5 軸長(L1;mm) 200
全長(L2;mm) 227 質量(g) 73
材質 クロームバナジウム、マットクロームメッキ
力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ
ブレード部のメッキはマット仕上げ
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,970 (税抜)/ 4,367 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/05/02 08:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0573ページ
バリエーション一覧
EA573RA-2A 2.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573RA-2.5A 2.5x100mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573RA-3A 3.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573RA-4A 4.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573RA-5A 5.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573RA-6A 6.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573RA-8A 8.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー
EA573RA-10A 10.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA573RA-2.5Aです。
  • L1:200、L2:227\n単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top