品番 : EA573RA-8A
品名 : 8.0x200mm [Hexagon]T型ドライバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10768-3K-8 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8 | 軸長(L1;mm) | 200 |
| 全長(L2;mm) | 235 | 質量(g) | 178 |
| 材質 | クロームバナジウム、マットクロームメッキ | ||
| 力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ | |||
| ブレード部のメッキはマット仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/31 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0562ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
