品番 : EA573RT-27A
品名 : T27x110mm [TORX]T型ドライバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10769-3K-T27 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T27 | 軸長(L1;mm) | 110 |
| 全長(L2;mm) | 135 | 先端外形寸法(mm) | 5.0 |
| 重量 | 50g | ねじサイズ | M4.5-5-6 |
| 力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/02/02 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA573RT-30Aです。
