品番 : EA573RT-9A
品名 : T 9x 80mm [TORX]T型ドライバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10769-3K-T9 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T9 | 軸長(L1;mm) | 80 |
| 全長(L2;mm) | 96 | 先端外形寸法(mm) | 2.5 |
| 重量 | 10g | ねじサイズ | M3 |
| 力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/03 06:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0566ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA573RT-8Aです。
