詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573RT-40A

品名 : T40x130mm [TORX]T型ドライバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 10769-3K-T40
サイズ T40 軸長(L1;mm) 130
全長(L2;mm) 165 先端外形寸法(mm) 6.6
重量 100g ねじサイズ M7-8
力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,530 (税抜)/ 6,083 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/02 19:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0566ページ
バリエーション一覧
EA573RT-8A T 8x 80mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-9A T 9x 80mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-10A T10x100mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-15A T15x100mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-20A T20x100mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-25A T25x110mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-27A T27x110mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-30A T30x130mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-40A T40x130mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-45A T45x130mm [TORX]T型ドライバー
ウェブカタログ画像
画像はEA573RT-30Aです。
  • 画像はEA573RT-30Aです。
  • ※画像はEA573RT-10Aです。
  • L1:130、L2:165\n単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top