品番 : EA573RT-8
品名 : T 8x 80mm [TORX]T型ドライバー
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10769-T8 |
---|---|---|---|
サイズ | T8 | ねじサイズ | M2.5 |
先端外形寸法(mm) | 2.3 | 重量 | 10g |
力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 20:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0592ページ |
代替品
|
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。