詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573RT-27

品名 : T27x110mm [TORX]T型ドライバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 10769-T27
サイズ T27 ねじサイズ M4.5-5-6
先端外形寸法(mm) 5.0 重量 50g
力のかけやすいTハンドルタイプのへクスローブドライバー
追加説明
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/04/30 01:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0592ページ

代替品

EA573RT-27A
  • 品番

    EA573RT-27A

  • コメント

    違い:グリップの色。

バリエーション一覧
EA573RT-8 T 8x 80mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-9 T 9x 80mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-10 T10x100mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-15 T15x100mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-20 T20x100mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-25 T25x110mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-27 T27x110mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-30 T30x130mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-40 T40x130mm [TORX]T型ドライバー
EA573RT-45 T45x130mm [TORX]T型ドライバー
ウェブカタログ画像
※写真はEA573RT-20です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※写真はEA573RT-20です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ねじの寸法図
  • ※画像はEA573RT-30です

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top