品番 : EA573SC-325
品名 : T25x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 028071 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 367 | ||
| TORXロングドライバー | |||
| サイズ | T25 | 軸長 | 300mm |
| 軸径 | φ6mm | ハンドルサイズ(ハンドル最大幅×ハンドル長) | 37×105mm |
| 重量 | 133g | ||
| 円錐状の先端がねじ穴に深く食い込み、しっかりとホールドします。 | |||
| ホールド機能によってネジの抜け落ちを防止します。 | |||
| エンジン等、奥まった箇所が多い所に。また、精密機器のメンテナンスといった磁気厳禁の現場にも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/25 12:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA573SC-320 T20x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) |
| EA573SC-325 T25x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) |
| EA573SC-327 T27x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) |
| EA573SC-330 T30x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズは異なります。
