詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SC-330

品名 : T30x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)

仕様

メーカー Wera 型番 028073
商品名 367 サイズ T30
軸長 300mm 軸径 φ6mm
ハンドルサイズ(ハンドル最大幅×ハンドル長) 37×105mm 重量 136g
TORXロングドライバー
ドライバー先端はホールド機能付
円錐状の先端がねじ穴に深く食い込み、しっかりとホールドします。
握りやすく、転がりにくいハンドル
エンジン等、奥まった箇所が多い所に。また、精密機器のメンテナンスといった磁気厳禁の現場にも最適です。
追加説明
カタログ価格

3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 04:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0524ページ
バリエーション一覧
EA573SC-320 T20x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-325 T25x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-327 T27x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-330 T30x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 握りやすい
  • 転がりにくい
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top