詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SC-327

品名 : T27x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)

仕様

メーカー Wera 型番 028072
商品名 367
TORXロングドライバー
サイズ T27 軸長 300mm
軸径 φ6mm ハンドルサイズ(ハンドル最大幅×ハンドル長) 37×105mm
重量 135g
円錐状の先端がねじ穴に深く食い込み、しっかりとホールドします。
ホールド機能によってネジの抜け落ちを防止します。
エンジン等、奥まった箇所が多い所に。また、精密機器のメンテナンスといった磁気厳禁の現場にも最適です。
追加説明
カタログ価格

3,180 (税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/25 12:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0524ページ
バリエーション一覧
EA573SC-320 T20x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-325 T25x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-327 T27x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-330 T30x300mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • 握りやすい
  • 転がりにくい

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top