品番 : EA573SC-70
品名 : 7本組 [TORX] ドライバー(ホルダー付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 223161 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 367/7 | セット内容 | 7本組 |
| サイズ・軸径・軸長 | T8・3.5mm・60mm T10・4.0mm・80mm T15・4.0mm・80mm T20・4.5mm・100mm T25・5.0mm・100mm T27・5.5mm・115mm T30・6.0mm・115mm |
||
| 収納ラック付 | |||
| ホールド機能付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。 | |||
| ハンドルに付いているマークにより、簡単にツールを見つけられます。 | |||
| 転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
