品番 : EA573SC-104
品名 : T15x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 028051 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 367 | サイズ | T15 |
| 軸長(mm) | 80 | 軸径(mm) | 4.0 |
| ハンドル長(mm) | 98 | ||
| ホールド機能付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/25 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
