品番 : EA573SC-107A
品名 : T27x115mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 028054 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 367 | ||
| ホールド機能付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。 | |||
| サイズ | T27 | 軸径 | 5.5mm |
| 軸長 | 115mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/08/05 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0524ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
