詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SC-109A

品名 : T40x130mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)

仕様

メーカー Wera 型番 028056
商品名 367 サイズ T40
軸長(mm) 130 軸径(mm) 7.0
ハンドル長(mm) 112
先端ホールド機能付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。
六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/20 18:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0524ページ
バリエーション一覧
EA573SC-101 T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-102A T 9x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-103 T10x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-104 T15x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-105 T20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-106 T25x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-107A T27x115mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-108 T30x115mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-109A T40x130mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
ウェブカタログ画像
  • 先端ホールド機能付
  • 握りやすい
  • 転がり防止
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top