詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573SC-106

品名 : T25x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)

仕様

メーカー Wera 型番 028053
商品名 367 サイズ T25
軸長(mm) 100 軸径(mm) 5.0
ハンドル長(mm) 105
ホールド機能付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/06 04:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0524ページ
バリエーション一覧
EA573SC-101 T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-102A T 9x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-103 T10x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-104 T15x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-105 T20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-106 T25x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-107A T27x115mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-108 T30x115mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
EA573SC-109A T40x130mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)
メイン画像
  • ねじの寸法図
  • ホールド機能付き
  • 握りやすい
  • 転がりにくい
  • トルクス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top