品番 : EA573VC-10
品名 : 10x219mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 027109 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950PKLBM | サイズ(mm) | 10.0 |
| 軸長(mm) | 219 | 短辺軸長(mm) | 40 |
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 11:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0556ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA573VB-90 : 1.5-10mm /9本組 [Hex-Plus]キーレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
