詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573VC-7

品名 : 7.0x190mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ

仕様

メーカー Wera 型番 027110
商品名 950PKLBM サイズ(mm) 7.0
軸長(mm) 190 短辺軸長(mm) 34
ボールポイント付
追加説明
アイコン
カタログ価格

590 (税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/10 12:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0556ページ
バリエーション一覧
EA573VC-1.5 1.5x 90mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573VC-2 2.0x100mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573VC-2.5 2.5x112mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573VC-3 3.0x126mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573VC-4 4.0x140mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573VC-5 5.0x160mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573VC-6 6.0x180mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573VC-7 7.0x190mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573VC-8 8.0x200mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573VC-10 10x219mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
EA573VC-12 12x248mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
ウェブカタログ画像
  • ボールポイント付き
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top