品番 : EA573VC-6
品名 : 6.0x180mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 027107 |
---|---|---|---|
商品名 | 950PKLBM | サイズ(mm) | 6.0 |
軸長(mm) | 180 | 短辺軸長(mm) | 32 |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/02 06:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0582ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA573VB-90 : 1.5-10mm /9本組 [Hex-Plus]キーレンチ |
拡大