詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WC

品名 : 1.5-10mm/9本組 [Hex]キーレンチ(ショートヘッド)

仕様

メーカー Wera 型番 073594
商品名 950/9 サイズ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組)
軸長 90・100・112・126・140・160・180・200・219mm 軸長(短側) 4.5・5.5・6.5・7.5・10・12・15・19・22mm
重量 1・3・5・8・16・27・45・89・156g
(ホルダー34g)
ボールポイント付
ショートヘッドの為、狭い場所での使用に最適です。
追加説明
カタログ価格

7,370 円(税抜)/ 8,107 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/06 11:33現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0556ページ
ウェブカタログ画像
  • ボールポイント付
  • 狭いところでも使える
  • ●1.5mmのみHex-Plusではなく通常の六角です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top