詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573WC-10

品名 : 10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)

仕様

メーカー Wera 型番 022048
商品名 950PKLS サイズ(mm) 10
軸長(mm) 219 短辺軸長(mm) 22
重量 156g
ボールポイント付
クロムメッキ仕上げ
ショートヘッドの為、狭い場所での使用に最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/04/10 01:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0556ページ
バリエーション一覧
EA573WC-1.5 1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573WC-2 2.0x100mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573WC-2.5 2.5x112mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573WC-3 3.0x126mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573WC-4 4.0x140mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573WC-5 5.0x160mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573WC-6 6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573WC-8 8.0x200mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573WC-10 10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
ウェブカタログ画像
  • 狭いところでも使える
  • 比較図
  • ボールポイント付
  • 六角

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top