品番 : EA573WC-8
品名 : 8.0x200mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 022047 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 950PKLS | サイズ(mm) | 8 |
| 軸長(mm) | 200 | 短辺軸長(mm) | 19 |
| 重量 | 89g | ||
| ボールポイント付 | |||
| クロムメッキ仕上げ | |||
| ショートヘッドの為、狭い場所での使用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/25 04:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0556ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
